Контактні телефони: +38 (067) 585 12 12, +38 (063) 585 12 12
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение

Комбинированный гаечный ключ, короткий
КЛЮЧ-КОМБИНИР-ZEBRA-SW60

Номер товару 0713301600
Замовлення по тел.

Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.

Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738

Внешний диаметр кольца (d) 93,6 мм
Длина (L) 600 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 126 мм
Ширина зева ключа 60 мм

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация