Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт

Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт - фото №1Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт - фото №2Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт - фото №3
Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт - фото №1
Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт - фото №2
Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт - фото №3

Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт

Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБИНИР.-17ШТ-SW6-22
ZEBRA

Номер товара 071330141
В наличии

Цена:
2 580 грн/шт

Набор рожково-накидных ключей SW 6 -22 17шт

Номер товара 071330141

2 580 грнБез НДС: 2 150 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Описание;

  • Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV двенадцатигранная;
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь;
  • Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо;
  • Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, положение зева 15°;
  • Технические характеристики: Количество деталей в ассортименте/комплекте: 17 шт. Ширина зева ключа 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 16 мм; 17 мм; 18 мм; 19 мм; 20 мм; 21 мм; 22 мм.

Написать отзыв

   

Информация о продукте