- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Комбинированный гаеч. ключ, короткий
- Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Внешний диаметр кольца (d) | 56,5 мм |
Длина (L) | 430 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 76,6 мм |
Ширина зева ключа | 38 мм |