Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение

Комбинированный гаечный ключ, короткий
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-КОРОТКИЙ-SW27
ZEBRA

Номер товара 071330127
В наличии

660 грн/шт

Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение

Номер товара 071330127

660 грн Без НДС: 550 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно

Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738

Внешний диаметр кольца (d) 40,8 мм
Длина (L) 310 мм
Размер ключа 27 мм
Ширина губок (внешняя) (b) 59 мм

Написать отзыв