- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Комбинированный гаеч. ключ, короткий
- Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738
Внешний диаметр кольца (d) | 38,5 мм |
Длина (L) | 290 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 55 мм |
Ширина зева ключа | 25 мм |