- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Комбинированный гаеч. ключ, короткий
- Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738
Внешний диаметр кольца (d) | 33,7 мм |
Длина (L) | 260 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 49 мм |
Ширина зева ключа | 22 мм |