- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Комбинированный гаеч. ключ, короткий
- Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738
Внешний диаметр кольца (d) | 17,4 мм |
Длина (L) | 150 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 25 мм |
Ширина зева ключа | 11 мм |