Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra

Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №1Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №2Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №3Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №4
Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №1
Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №2
Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №3
Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra - фото №4

Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra

Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВАННЫЙ-КОРОТКИЙ-SW9
ZEBRA

Номер товара 071330109
В наличии

Цена:
240 грн/шт

Ключ комбинированный Wurth короткий WS9 Zebra

Номер товара 071330109

240 грнБез НДС: 200 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Материал:

  • Хромованадиевая сталь;

Размер/номер:

  • 9 мм

Длина:

  • 130 мм

Покрытие:

  • Хромированное.

Написать отзыв

   

Информация о продукте