- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Комбинированный гаеч. ключ, короткий
- Ключ гаечный комбинированный, короткое исполнение
Метрический DIN 3113A/ISO 3318/7738
Внешний диаметр кольца (d) | 10,5 мм |
Длина (L) | 100 мм |
Размер ключа | 5,5 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 14 мм |