Способы доставки
Метрическая, удлиненная
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 8,1 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 9 мм |
Длина (l1) | 50 мм |
Исполнение | Длин. |
Привод | 1/4 дюйма |
Размер ключа | 5 мм |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |