- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма
- Торцевой ключ, 1/4 дюйма
- Головка 1/4 метрическая, шестигранная
- Торцевая головка Wurth 1/4" SW11 6-гранная
Способы доставки
Метрические, шестигранные.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 15,9 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 15,9 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 10 мм |
Длина (l1) | 22 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/4 дюйма |
Размер ключа | 11 мм |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
Каталог Würth