- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма
- Торцевой ключ, 1/4 дюйма
- Головка 1/4 метрическая, шестигранная
- Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
Способы доставки
Короткая
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 8,1 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 5 мм |
Длина (l1) | 22 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/4 дюйма |
Размер ключа | 5 мм |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |