- Назад
- Каталог товаров
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Щипцы с фиксатором
- Клещи с фиксатором, для лист. металл.
- Клещи с фиксатором ZEBRA
- Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Зажимы для листового металла WURTH 200 мм
Клещи с фиксатором для листового металла ZEBRA
КЛЕЩИ-ЦАНГОВЫЕ-L200MM
ZEBRA
Описание:
Контргайка для фиксации выставленной ширины захвата
Высококачественное эпоксидное покрытие.
Длина – 200 мм
Диапазон зажима – 0 – 45 мм
Ширина губок – 80 мм.