Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная - фото №1

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-КОРОТКАЯ-12KT-SW36
ZEBRA

Номер товара 0712133136
В наличии

Цена:
450 грн/шт

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная

Номер товара 0712133136

450 грнБез НДС: 375 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная: Высокое Качество и Надежность

Изысканность и функциональность объединяются в нашей торцевой головке Wurth 1/2" SW36. Обеспечивая высокий стандарт выполнения и долговечность, эта торцевая головка предназначена для важнейших задач.

Основные характеристики:

  1. Метрическая, Двенадцатигранная: Обеспечивая точность и стабильность при использовании, торцевая головка имеет двенадцать граней для идеального захвата.

  2. Стандарт: DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя отличное качество и совместимость.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид, что делает торцевую головку устойчивой и привлекательной.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежный захват и передачу крутящего момента.

  5. Выполнение: Стандартное и Краткое: Выбор между стандартным и кратким исполнением для оптимальной адаптации к вашему заданию.

  6. Габариты (мм):

    • Глубина (t): 28,5
    • Длина (l1): 50
    • Наружный диаметр (D1): 48
    • Наружный диаметр 2 (D2): 42

  7. Привод и размер Ключа: 1/2 дюйма и 36 мм соответственно.

  8. Тип Наконечника и Привода: Двенадцатигранник для максимальной устойчивости и внутренний квадрат для удобства использования.

С выбором торцевой головки Wurth, вы выбираете лучшее качество и надежность для вашего инструмента.

Написать отзыв

   

Информация о продукте