- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 двенадцатигранная
- Торцевая головка Wurth 1/2" SW32 12-гранная
Способы доставки
Метрические, шестигранные.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 42 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 38,1 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 24 мм |
Длина (l1) | 44 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер ключа | 32 мм |
Тип наконечника | Двенадцатигранник |
Тип привода | Внутренний квадрат |
Каталог Würth