Способы доставки
Метрическая, двенадцатигранная, укороченная
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 32 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 29 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 19 мм |
Длина (l1) | 38 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер ключа | 24 мм |
Тип биты/насадки | Внутренний квадрат |
Тип наконечника | Двенадцатигранник |