Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная - фото №1Торцевая головка Wurth 1/2
Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная - фото №1
Торцевая головка Wurth 1/2

Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW22
ZEBRA

Номер товара 0712133122
В наличии

Цена:
258 грн/шт

Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная

Номер товара 0712133122

258 грнБез НДС: 215 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW22 12-гранная: Идеальная Гармония Функциональности и Компактности

Торцевая головка Wurth SW22 – это экспрессия высочайшего качества и удобства в одной детали. Разработанная для использования в различных профессиональных условиях, эта головка сочетает в себе метрический размер и двенадцатигранный профиль для точности и устойчивости.

Основные характеристики:

  1. Метрические, Двенадцатигранные: Обеспечьте высокую устойчивость и точность благодаря метрическому размеру и двенадцатигранному профилю.

  2. Поверхность: хромированная, полированная/матовая: Выбирайте между хромированной и полированной/матовой поверхностью для оптимальной защиты от коррозии и стильного вида.

  3. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Интегрированный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективного захвата и передачи крутящего момента.

  4. Выполнение: Краткое: Компактная конструкция головки для работы в условиях ограниченного доступа.

  5. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 19
    • Длина (l1): 38
    • Внешний диаметр торца (D1): 29,9
    • Наружный диаметр торца 2 (D2): 26,5

  6. Привод и размер ключа: Применяйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 22 мм.

  7. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для максимальной стойкости и внутренним квадратом для эффективного привода.

Обеспечьте себе надежный инструмент для вашей работы – торцевая головка Wurth SW22.

Написать отзыв

   

Информация о продукте