Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная - фото №1Торцевая головка Wurth 1/2
Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная - фото №1
Торцевая головка Wurth 1/2

Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW20
ZEBRA

Номер товара 0712133120
В наличии

Цена:
258 грн/шт

Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная

Номер товара 0712133120

258 грнБез НДС: 215 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW20 12-гранная: Сочетание Удобства и Надежности

Нашли идеальный инструмент для своих задач! Торцевая головка Wurth SW20 – это слаженное сочетание метрической точности, короткого дизайна и надежности в ежедневной работе.

Основные характеристики:

  1. Метрические, Двенадцатигранные: Точность благодаря метрическому размеру и двенадцатигранному профилю для стабильного захвата.

  2. Поверхность: хромированная, полированная/матовая: Выберите хромированную поверхность для защиты от коррозии или полированную/матовую для эстетичного вида.

  3. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Удобный внутренний квадрат размером 1/2" с канавкой для шарика для эффективной передачи крутящего момента.

  4. Выполнение: Краткое: Компактный дизайн для легкости использования даже в труднодоступных местах.

  5. Габариты (мм):

    • Глубина торца (t): 16
    • Длина (l1): 36
    • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 27,9
    • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 25,5

  6. Привод и размер ключа: Используйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 20 мм.

  7. Тип Наконечника и Привода: Головка оснащена двенадцатигранным наконечником для надежности и внутренним квадратом для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW20 – ваш неотъемлемый помощник в мире техники и ремонта. Работайте эффективно и с комфортом благодаря высокому качеству Wurth!

Написать отзыв

   

Информация о продукте