Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная - фото №1Торцевая головка Wurth 1/2
Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная - фото №1
Торцевая головка Wurth 1/2

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная
ГОЛОВКА-1/2ZO-12KT-SW9
ZEBRA

Номер товара 0712133109
В наличии

Цена:
234 грн/шт

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная

Номер товара 0712133109

234 грнБез НДС: 195 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW9 12-гранная: Идеальная Комбинация Компактности и Функциональности

Ознакомьтесь с торцевой головкой Wurth SW9 – идеальным инструментом для тех, кто ищет лучшую комбинацию компактности и функциональности в своих инструментах.

Основные характеристики:

Метрические, Двенадцатигранные. Услышьте преимущество точности благодаря метрическим размерам и двенадцатигранному дизайну, который обеспечивает наибольший контакт с торцом гайки или болта.

Поверхность: хромированная, полированная/матовая. Выберите хромированную поверхность для надежной защиты от коррозии или полированную/матовую для стильного вида.

Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для обеспечения максимального крутящего момента.

Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция для легкого доступа в ограниченных пространствах.

Габариты (мм):

  • Глубина торца (t): 8
  • Длина (l1): 36
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 14
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привод и размер ключа. Используйте торцевую головку с приводом 1/2 дюйма и размером ключа 9 мм.

Тип Наконечника и Привода. Двенадцатигранный наконечник для стабильного сцепления и внутренний квадрат для эффективного привода.

Торцевая головка Wurth SW9 – ваш верный сообщник для работ в узких местах, гарантируя эффективное выполнение задач в сфере ремонта и технического обслуживания.

Написать отзыв

   

Информация о продукте