Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Масленка для пневмоинструмента Wurth 1/4"

Масленка для пневмоинструмента Wurth 1/4" - фото №1

Масленка для пневмоинструмента Wurth 1/4"

Масленка для пневмоинструмента Wurth 1/4"
-арт. 0709861055

Номер товара 0709861055
В наличии

Цена:
756.8 грн/шт

Масленка для пневмоинструмента Wurth 1/4"

Номер товара 0709861055

756.8 грнБез НДС: 630.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

  • Рабочее давление: 6 бар
  • Емкость: 4 мл
  • Резьба (наружная / внутренняя): 1/4 "
  • Областьприложения
  • Применяется в пневмосистемах для насыщения сжатого воздуха распыленным маслом непосредственно в пневмоинструмент (дрель, гайковерт, угловая шлифмашина и др.)

Способ применения

  • Масленку (лубрикатор) ввернуть в пневмоинструмент, отвернуть пробку, залить масло для пневмосистемы и установить пробку на место.

Написать отзыв

   

Информация о продукте