Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24 - фото №1Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24 - фото №2
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24 - фото №1
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24 - фото №2

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

Держатель мундштука для горелки MB24AK
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

Номер товара 0708250001
В наличии

Цена:
89.2 грн/шт

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

Номер товара 0708250001

89.2 грнБез НДС: 74.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24

  • Длина: 26 мм
  • Входной диаметр: 6 мм
  • Выходной диаметр: 6 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте