Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK - фото №1

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK
SP-M6 - Ø1,0MM, ДЛИННЫЙ СОВЕТ 28MM
– арт. 0708001578

Номер товара 0708001578
В наличии

Цена:
53.9 грн/шт

Мундштук длинный, диаметр 1.0мм для горелки MB24/36AK

Номер товара 0708001578

53.9 грнБез НДС: 45 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Мундштук удлиненный, диаметр 1мм, подходит для MB24/36AK

Написать отзыв