- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Пневматический инструмент
- Заклепочники пневматические
- Заклепочник, пневматический
- Резьб. заклепочник, пневм., PEG 312
- Пневматический резьбовой заклепочник PEG 312
Пневматический резьбовой заклепочник PEG 312
Резьбовой заклепочник, пневматический, PEG 312
ЗАКЛЁПОЧНИК-ПНЕВМ-PEG312
MASTER
Самый малогабаритный и легкий пневматический резьбовой заклепочник для быстрого и простого выполнения операций с резьбовыми заклепками из алюминия, стали и нержавеющей стали диаметром в диапазоне M3–M12
Быстрая замена резьбовых шпилек без инструментов
Быстроразъемная система
Простая регулировка хода
благодаря понятной шкале хода с четкими обозначениями
Простота использования
Современная легкая конструкция
Нет необходимости в переналадке
Автоматическая система ввинчивания и вывинчивания для резьбовых заклепок
Подходит для стационарных работ
Подвесной крюк
Шланг подачи воздуха не перекручивается
Функция отключения подачи воздуха на 360°
Отсутствует риск непреднамеренной активации
Дополнительная кнопка вывинчивания на задней части корпуса
Примечание
Резьбовые шпильки и мундштуки не входят в комплект поставки
Для резьбовых заклепок из нержавеющей стали до M10