- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Пневматический инструмент
- Заклепочники пневматические
- Заклепочник, пневматический
- Заклепочный пистолет, пневм. PNG 014
- Заклепочник пневматический PNG 014
Способы доставки
Мощные и надежные высокопроизводительные пневматические заклепочные машины для работы по черным и цветным металлам.
Простая конструкция
Для легкого обслуживания
Быстрое срабатывание выпускного воздушного клапана ускоряет возврат цилиндра, что значительно увеличивает скорость работы
Предотвращает перегрузку, что удлиняет срок эксплуатации.
Быстрое освобождение концов заклепок
Прозрачный контейнер с отверстиями
Долгий срок службы
Прочная носовая часть и спусковой крючок из хромированной стали, прочные детали из литого алюминия
Включает наконечники для заклепок 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 и 1/4 дюйма (2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 и 6.4 мм)
Примечание
При замене насадки замените кожух губок, переднюю губку, губку, толкатель губок и пружину толкателя губок.
При регулярном использовании машину следует ежедневно слегка смазывать с помощью системы подачи сжатого воздуха. Рекомендуется использовать маслораспылитель.
Вставной ниппель не входит в комплект поставки.
Высота | 402 мм |
Диаметр заклепки, мин./макс. | 0-1/4 дюйма |
Длина | 322 мм |
Длина хода | 5/8 дюйма |
Рабочее давление | 6,3 бар |
Рабочее давление, мин./макс. | 5-7 бар |
Расход воздуха за удар | 36,52 л |
Типовое обозначение | 1/4 '' Air Riveter |
Ширина | 14 мм |
Каталог Würth