Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пневматический гайковерт DSS 1/2 в комплекте с ключами

Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №1Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №2Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №3Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №4Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №5
Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №1
Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №2
Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №3
Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №4
Пневматический гайковерт DSS 1/2  в комплекте с ключами - фото №5

Пневматический гайковерт DSS 1/2 в комплекте с ключами

Гайковерт пневматический ударный DSS 1/2 дюйма ST в наборе с торцевыми ключами 860 Нм
-арт. 07037561

Номер товара 07037561
В наличии
Цена:
11 766 грн/шт

Пневматический гайковерт DSS 1/2 в комплекте с ключами

Номер товара 07037561

11 766 грнБез НДС: 9 805 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Набор для работы мощного ударного гайковерта 860 Нм вместе с ударным торцевыми головками 10-27мм и аксессуарами для подготовки воздуха в пласттковому кейсе.


Ударный гайковерт DSS 1/2 "Арт. № 07037560.
Максимальный крутящий момент: 860 Нм.
Средний расход воздуха: 140 л/мин.
Квадратный привод: 1/2".


Состав набора:
1 шт. - 1/2 '' ударный гайковерт.
10 шт. - Торцевой ключ: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм.
1 шт. - Удлинитель 125мм.
1 шт. - Диффузор масляного тумана.
1 шт. - емкость для масла.
1 шт. - Кейс.


Надежный, мощный ударный гайковерт, быстро развивает номинальный крутящий момент. DSS 1/2 "ST Арт. № 07037560

  • Мощный благодаря ударному механизму с двумя молотками, хорошо сбалансированный центр тяжести позволяет работать одной рукой.
  • Резиновая эргономичная рукоятка предоставляет комфорт при работе вне помещения - рукоятка не холодная на ощупь.
  • Длительный срок службы и свой собственный сервис для обслуживания и ремонта.


Ударные торцевые ключи соответствуют стандарту DIN 3129.

  • Изготовлены из специальной стали.
  • Высокая устойчивость к поломкам и износу.
  • Безопасные и удобные в использовании.

Написать отзыв

   

Информация о продукте