Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2 дюйма standard

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2 дюйма standard - фото №1

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2 дюйма standard

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2 дюйма Standard
ГАЙКОВЕРТ DSS 1/2 860 Нм

Номер товара 07037560
В наличии

Цена:
7 950 грн/шт

Пневматический ударный гайковерт DSS 1/2 дюйма standard

Номер товара 07037560

7 950 грнБез НДС: 6 625 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высококачественный ударный гайковерт в крепком корпусе из алюминиевого сплава с лучшими характеристиками в своем классе

  • Великолепное соотношение мощности и веса

Максимальный крутящий момент до 860 Нм при обратном движении за счет высокопроизводительного двойного ударного молоткового механизма*.

  • 6-ступенчатая регулировка мощности прямого и обратного хода с удобным переключением одной рукой
  • Оптимальная и удобная настройка для соответствующего применения.

Комфортная работа благодаря эргономичной рукоятке

  • Рукоятка эргономичной формы с резиновым покрытием, сбалансированное положение центра тяжести и удобство использования
  • Ручка выпуска
  • Выработанный воздух отводится непосредственно от оператора и рабочей зоны

Примечание:

  • Рекомендуемый максимальный размер болта: M16
  • Ударный и динамометрический гайковерт – это разные устройства. Соединения, требующие использования определенного крутящего момента, после затягивания ударным гайковертом должны проверяться с помощью устройства для измерения крутящего момента.
  • Рабочий крутящий момент - это крутящий момент, обычно достигаемый в стандартных рабочих условиях. Он зависит от очень изменяющихся условий окружающей среды (давление воздуха, диаметра шланга, степени загрязнения и т.п.).
  • При регулярном использовании ударного гайковерта (например, для обслуживания шин) следует ежедневно добавлять немного масла и ежемесячно через смазочный ниппель осуществлять примерно 2 цикла смазывания зубчатых передач.
  • Вставной ниппель не входит в комплект поставки

Написать отзыв

   

Информация о продукте