- Назад
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Пневматическое оборудование
- Пневматические разъемы
- Сопло резьбовое, сжатый воздух
- Сопло резьбовое, сжат. воздух
- Винтовой фитинг для подачи сжатого воздуха
Способы доставки
Латунь
Диаметр подключения шланга | 9 мм |
Длина (L) | 39 мм |
Подключение сжатого воздуха (A) | G 1/4 дюйма НР |
Ширина зева ключа (SW) | 17 мм |