Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ниппель ET-G3/8IN

Ниппель, наруж. резьба, пневм.
НИППЕЛЬ-MS-AG-3/8ZO
-арт. 06992138

Номер товара 06992138
В наличии

Цена:
102 грн/шт

Ниппель ET-G3/8IN

Номер товара 06992138

102 грн Без НДС: 85 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высококачественный ниппель, для профессионального длительного использования.

Давление, макс. 70 бар
Длина (L) 33 мм
Материал Латунь
Покрытие С латунным покрытием
Соединительная резьба НР G 3/8 дюйма
Термостойкость, мин./макс. от -20 до 100 °C
Ширина зева ключа (SW) 19 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте