Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Штуцер WURTH 7,2х6мм - фото №1Штуцер WURTH 7,2х6мм - фото №2
Штуцер WURTH 7,2х6мм - фото №1
Штуцер WURTH 7,2х6мм - фото №2

Штуцер WURTH 7,2х6мм

Быстродействующая муфта, сжатый воздух
Штуцер WURTH 7,2х6мм
-арт. 0699126

Номер товара 0699126
В наличии

Цена:
349.8 грн/шт

Штуцер WURTH 7,2х6мм

Номер товара 0699126

349.8 грнБез НДС: 291.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Номинальная ширина 7,2 = 40 мм ² со шланговым подключением; блокировка в одном направлении

Написать отзыв

   

Информация о продукте