- Назад
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Пневматическое оборудование
- Пневматические шланги
- Вьюшка для пневматического шланга
- Барабан д/пн.шл., с гибрид. шлангом
- Барабан для шланга пневматического
Практичный намотчик для барабана с высококачественными полиэфирными шлангами разных размеров. Порядок и безопасность на рабочем месте.
Прочный закрытый пластмассовый корпус.
Шланг и механизм намотки защищены от пыли и других загрязнений.
Высококачественные шланги из гибридного полимера.
Маслостойкость при очень малом весе.
Отличное поведение в диапазоне низких и высоких температур.
Высокая пропускная способность шлангов.
Отсутствие перепада давления для повышения эффективности и снижения затрат.
Возможен настенный, потолочный и напольный монтаж.
Для универсального применения без дополнительных изменений.
Поворотный механизм на 180 градусов.
Высокая свобода движений и удобство управления.
Примечание
• Шланги и кабели, лежащие на земле, представляют собой значительный источник опасности и могут стать причиной несчастных случаев.
• Устраните препятствия, которые могут стать причиной падения, и предотвратите возникновение несчастных случаев в вашей компании (соблюдайте правила предотвращения несчастных случаев).
• Шланги, постоянно лежащие на полу или верстаке, гораздо легче повредить и их приходится заменять чаще.
• Катушки для шлангов предотвращают такие повреждения, поскольку шланг всегда разматывается только для использования.
Растворитель (например, дизельное топливо) может повредить шланг.
Внешний диаметр подводящего шланга | 15 мм |
Внешний диаметр шланга | 15 мм |
Внутренний диаметр подводящего шланга | 9,5 мм |
Внутренний диаметр шланга | 9,5 мм |
Длина подводящего шланга | 90 мм |
Длина шланга | 15 м |
Длина шланга (от стопорного шара) | 80 мм |
Подключение сжатого воздуха | R 3/8 дюйма ЕТ |