Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Блок подготовки воздуха с манометром WURTH для пневмосистемы

Блок подготовки воздуха с манометром WURTH для пневмосистемы - фото №1

Блок подготовки воздуха с манометром WURTH для пневмосистемы

Блок подготовки воздуха с манометром WURTH для пневмосистемы
CONDIUNT-PN-2PART-MOD-AUTODRAIN-1 / 2IN

Номер товара 069900112
В наличии

Цена:
4 204 грн/шт

Блок подготовки воздуха с манометром WURTH для пневмосистемы

Номер товара 069900112

4 204 грнБез НДС: 3 503.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

3 в 1, фильтрует, смазывает и регулирует давление воздуха.

  • Увеличивает производительность и срок службы пневматических инструментов
  • Автоматический ливень
  • Модульная система
  • Отдельные компоненты серии можно комбинировать по желанию.

Нет потерь потока и не возникает проблем с утечками

  • Легкий монтаж
  • Настенный кронштейн в комплекте.
  • Минимальная потребность в пространстве
  • Высокая степень очистки сжатого воздуха
  • Фильтрующий элемент 5 мкм.
  • Точная регулировка рабочего давления - от 0,5 до 10 бар

Внимание!

  • Соблюдайте правильную установку воздухозаборника. (следите за стрелками на корпусе набора)
  • Для обеспечения надлежащего использования установка должна быть установлена вертикально.
  • Используйте рекомендованные смазочные материалы.
  • Использование нерекомендуемых продуктов может привести к повреждению компонентов.

Область применения



  • Профессиональное и промышленное применение в пневматических системах (сжатый воздух) в механических и шинных мастерских, автомобильных мастерских, металлообрабатывающих и столярных мастерских.


Инструкции



  • Сервисный блок состоит из трех компонентов:

    • Фильтр очищает воздух от грязи и конденсата.

    • Регулятор позволяет установить точное рабочее давление для оптимальной работы инструмента.

    • Масленка снабжает подключенные пневматические устройства регулируемым мелкодисперсным масляным туманом.

    • Совет: Сервисный блок всегда должен быть установлен как можно ближе к потребителю. Масляный туман оптимально транспортируется до 5 метров.



Написать отзыв

   

Информация о продукте