885 грн
Эргономичный контейнер для масла из полиэтилена
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Диаметр жилы, макс. | 76 мм |
Диаметр жилы, мин. | 61 мм |
Материал | ПЭ - полиэтилен |
Объем | 0.2 л |
Цвет | Белый, Прозрачный |