Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Угловой соединитель Тип A - фото №1Угловой соединитель Тип A - фото №2Угловой соединитель Тип A - фото №3Угловой соединитель Тип A - фото №4Угловой соединитель Тип A - фото №5Угловой соединитель Тип A - фото №6
Угловой соединитель Тип A - фото №1
Угловой соединитель Тип A - фото №2
Угловой соединитель Тип A - фото №3
Угловой соединитель Тип A - фото №4
Угловой соединитель Тип A - фото №5
Угловой соединитель Тип A - фото №6

Угловой соединитель Тип A

Угловой соединитель типа A с ребром
УГОЛОК-СОЕД-90Х65Х2.5

Номер товара 0681090965
В наличии

Цена:
55.2 грн/шт

Угловой соединитель Тип A

Номер товара 0681090965

55.2 грнБез НДС: 46 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Угловой соединитель A с усиленным ребром идеально подходит для высококачественных несущих нагрузку соединений дерева с деревом и дерева с бетоном в деревянных конструкциях. Универсальное применение для стандартных соединений, таких как пересекающиеся деревянные элементы.

Примечание

Требуется следить за поперечной нагрузкой соединенных деревянных элементов и проверять ее при необходимости. Укрепление мест с поперечной нагрузкой можно увеличить с помощью полнорезьбовых винтов ASSY plus VG.

Диаметр болтовых/винтовых/металлических анкеров может быть меньше диаметра отверстия не более, чем на 2 мм.

Необходимо соблюдать соответствующие основные условия разрешения на использование применяемого анкера.


Несущие соединения деревянных балок перекрытия с деревянными или бетонными элементами, например балка к балке, обрешетка к балке, порог к столбу, поперечина к столбу, или крепление балок на бетонных основаниях
Инструкции
Подходящий крепеж:
Ершеный/рифленый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм
Комбинированный винт ASSY 3.0 в соответствии с ETA 11/0190: d = 10, 12 мм
Болты и металлические анкеры в соответствии с техническими характеристиками производителя: d = 10, 12 мм
Рекомендуемые дюбели для анкерного крепления в бетоне: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Написать отзыв