The robust diamond cutting disc with high performance values
Высота сегмента | 8,5 мм |
Диаметр (Ø) | 125 мм |
Количество сегментов | 10 шт. |
Линейная скорость, макс. | 80 м/с |
Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
Сегментное соединение | Спеченый |
Толщина сегмента | 1,8 мм |