- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Ремонт и упрочнение резьбы
- Резьбовые втулки, самонарез.
- Резьбовая втулка, самонарез.
- Самонарезная резьбовая вставка
- Втулка резьбовая, самонарезная
Тип SA
Внешний диаметр x шаг | 14 x 1.5 мм |
Диаметр отверстия, мин./макс. | 12.7-13.4 мм |
Длина | 18 мм |
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 8 шт. |
Материал | Сталь, поверхностно-закаленная |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M10 |