- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Ремонт и упрочнение резьбы
- Резьбовые втулки, самонарез.
- Резьбовая втулка, самонарез.
- Самонарезная резьбовая вставка
- Втулка резьбовая, самонарезная
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Тип SA
Внешний диаметр x шаг | 12 x 1.5 мм |
Диаметр отверстия, мин./макс. | 10.7-11.4 мм |
Длина | 15 мм |
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 12 шт. |
Материал | Сталь, поверхностно-закаленная |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M8 |