Втулка (DSP) M5 Wurth
Втулка (DSP) M5 Wurth
-арт. 0660302050
Внешний диаметр x шаг | 8 x 1 мм |
Диаметр отверстия, мин./макс. | 7.2-7.6 мм |
Длина | 10 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 40 шт. |
Материал | Сталь, поверхностно-закаленная |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M5 |