Регулируемый, DIN 1814
Примечание
Начиная с размера 4 и выше, имеет двухкомпонентный защитный механизм для предотвращения непреднамеренного открытия воротка
DIN | 1814 |
Длина | 390 мм |
Материал | Ковкий чугун |
Подходит для | Метчики M 5 — M 20, четырехгранник 4,9—12 мм |
Размер | 3 |