522 грн
Регулируемый, DIN 1814
Примечание
Начиная с размера 4 и выше, имеет двухкомпонентный защитный механизм для предотвращения непреднамеренного открытия воротка
DIN | 1814 |
Длина | 280 мм |
Материал | Ковкий чугун |
Подходит для | Метчики M 4 — M 12, четырехгранник 3,4—7 мм |
Размер | 2 |