Контактні телефони: +38 (067) 585 12 12, +38 (063) 585 12 12
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Машинный метчик HSS-E

Метчик машин. HSCo сквоз.отв. форма B зел.кольцо
МЕТЧИК-СКВ.ОТВ.МАШ.DIN371-ЗЕЛЁН.-M8
ZEBRA

Номер товару 06558
Немає в наявності

Отверстие глухое, форма бороздки B, зеленое кольцо, для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой стали

Примечание

Отверстие сквозное, форма бороздки B до M10 DIN 371, начиная с M12 DIN 376

DIN 371
Диаметр отверстия под резьбу 6,8 мм
Диаметр хвостовика 8 мм
Длина 90 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 18 мм
Допуск метчика ISO 2 (6H)
Качество ZEBRA-Premium
Обрабатываемые материалы Сталь, Нержавеющая сталь
Поверхность čisté
Подгруппа материалов Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная
Подходит для предела прочности до 1000 Н/мм²
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Размер четырехгранника 6,2 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 of 4 points
Режущий материал HSCo
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 2 of 4 points
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр M8
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 of 4 points
Угол поворота
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Форма B
Форма хвостовика Cylindrical with square drive
Шаг резьбы 1,25 мм

Для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация