Контактні телефони: +38 (067) 585 12 12, +38 (063) 585 12 12
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Машинный метчик HSS-E

Метчик маш. HSCo глух. отвер. фор. C зел.кольцо
МЕТЧИК-ГЛУХ.ОТВ.МАШ.DIN376-ЗЕЛ-M12
ZEBRA

Номер товару 0655012
Замовлення по тел.

Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.

Отверстие глухое, форма бороздки C, зеленое кольцо, для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой стали

Примечание

Отверстие глухое, форма бороздки C до M10 DIN 371, начиная с M12 DIN 376

DIN 376
Диаметр отверстия под резьбу 10,2 мм
Диаметр хвостовика 9 мм
Длина 110 мм
Допуск метчика ISO 2 (6H)
Качество ZEBRA-Premium
Обрабатываемые материалы Сталь, Нержавеющая сталь
Поверхность čisté
Подгруппа материалов Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная
Подходит для предела прочности до 1000 Н/мм²
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Размер четырехгранника 7 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 of 4 points
Режущий материал HSCo
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 2 of 4 points
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2.5xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр M12
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 of 4 points
Угол поворота 40° (справа)
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Форма C
Форма хвостовика Cylindrical with square drive
Шаг резьбы 1,75 мм

Для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация