Контактні телефони: +38 (067) 585 12 12, +38 (063) 585 12 12
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Набор метчиков-бит комбинированных HSS HSS

Метчик-коронка комбинированный, HSS, набор, 7 шт.
Н-Р-МЕТЧИКОВ-KOMBI-BIT-HSS-M3-M10
ZEBRA

Номер товару 0653971
Замовлення по тел.

Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.

7 шт. Прецизионный шлифованный инструмент для сверления, нарезания резьбы и зенкерования за одну операцию

Для использования в дрелях с вращением по часовой стрелке/против часовой стрелки, включая:

Стационарные дрели

Ручные дрели

Аккумуляторные дрели

Подходит для

Сквозные отверстия в стали, цветных металлах и пластмассах до 1 x d (M6 = толщина материала 6 мм)

Предел прочности при растяжении до 600 Н/мм2

Быстрая смена оборудования

Универсальный держатель с 1/4-дюймовым хвостовиком входит в объем поставки

Количество деталей в ассортименте/комплекте 7 шт.

Подходит для сквозных отверстий в стали, цветных металлах и пластмассе до 1 x d (M 6 = толщина материала 6 мм) и имеет предел прочности на растяжение 600 Н/мм2
Ремонтные цеха, сборное строительство, монтаж, сооружение систем вентиляции, металлические сооружения, ремонт коммерческих автомобилей

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация