Інтернет магазин знаходиться в стані наповнення і працює в тестовому режимі
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Машинный метчик HSS-E

Метчик машин. HSCo сквоз.отв.форма B голуб.кольцо
МЕТЧИК-СКВ.ОТВ.МАШ.DIN371-СИН-M4
ZEBRA

Номер товару 06534
Немає в наявності

Отверстие глухое, форма бороздки B, синее кольцо, для обычной стали прочностью 1000 Н/мм2, стали конструкционной и с поверхностной закалкой, стального литья, чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна

Примечание

Отверстие сквозное, форма бороздки B до M10 DIN 371, начиная с M12 DIN 376

DIN 371
Диаметр отверстия под резьбу 3,3 мм
Диаметр хвостовика 4,5 мм
Длина 63 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 12 мм
Допуск метчика ISO 2 (6H)
Качество ZEBRA-Premium
Обрабатываемые материалы Сталь
Поверхность čisté
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь
Подходит для предела прочности до 850 Н/мм²
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Размер четырехгранника 3,4 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 of 4 points
Режущий материал HSCo
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 2 of 4 points
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр M4
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 of 4 points
Угол поворота
Универсальность (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Форма B
Форма хвостовика Cylindrical with square drive
Шаг резьбы 0,7 мм

Для обычной стали прочностью 1000 Н/мм2, стали конструкционной и с поверхностной закалкой, литой стали, чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугу

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация