- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Коронки сверлильные
- Коронка бриллиантовая по железобетону Wurth 202х450 мм 1-1/4"
Коронка бриллиантовая по железобетону Wurth 202х450 мм 1-1/4"
Коронка бриллиантовая по железобетону Wurth 202х450 мм 1-1/4"
-арт. 0651114202
Бриллиантовая коронка Wurth 202х450 мм 1-1/4": Идеальное Решение для Прочного Бурения
Высококачественная буровая коронка D122: Коронка представляет собой высокоточное буровое оборудование, разработанное для эффективного проникновения в различные типы бетона. Благодаря технологии D122, она обеспечивает выдающуюся производительность на всех этапах сверления.
Подходит для всех типов бетона: С этой бриллиантовой коронкой можно без труда бороться с разнообразными видами бетона. Будь то легкий бетон или ультра-высокопрочный, она гарантирует стабильное и точное сверление.
Идеально подходит для инструментов высокой мощности: Спроектирована с учетом потребностей интенсивного использования, эта коронка оптимально работает с инструментами мощностью более 2,5 кВт. Поднимите производительность вашего оборудования на новый уровень.
Применение на станине или в ручном режиме: Благодаря универсальности коронки, ее можно использовать как на специализированных станках, так и в ручном режиме, предоставляя гибкость в выборе метода сверления.
Работа с или без смазочно-охлаждающей жидкости: Эффективность коронки поддерживается возможностью работы как с, так и без смазочно-охлаждающей жидкости. Это обеспечивает удобство в использовании в различных условиях и сценариях работ.
Безупречный диаметр 202 мм: С диаметром 202 мм, эта коронка гарантирует точное и стабильное сверление, придавая вашей работе профессиональный отпечаток.
Бриллиантовая коронка Wurth 202х450 мм 1-1/4" - ваш надежный партнер в бурении, обеспечивающий выдающуюся производительность в самых требовательных условиях. Не ограничивайтесь стандартами, переходите на новый уровень качества и эффективности с продукцией Wurth.