Інтернет магазин знаходиться в стані наповнення і працює в тестовому режимі
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Бур Plus Quadro-L Vario

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР-PLUS-Q-LV-D5,0-L165-AL100
ZEBRA

Номер товару 0648055016
Замовлення по тел.

Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.

Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированием в центре.

Значительно адаптированы для работы с арматурой

Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.

Бурение на высоких скоростях

Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные подъемы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.

Идеальные свойства отверстия на протяжении всего срока службы

Геометрия головки, которую подбирают по диаметру бура

5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.

18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.

Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли, а также повышенная защита от поломки

Спиральная канавка Vario с задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.

Оптимальная управляемость в просверленном отверстии

Четыре режущие кромки и геометрия с четырьмя спиралями для обеспечения оптимального введения бура в просверленное отверстие.

Точное точечное сверление

Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает возможность высокоточного точечного бурения.

Примечание

Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя. В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.

Держатель инструмента SDS-plus
Диаметр (Ø) 5 мм
Длина 165 мм
Плавность работы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Рабочая длина 100 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация