Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Зубило плоское SDSMAX LS, 380х50 mm - фото №1

Зубило плоское SDSMAX LS, 380х50 mm

Зубило плоское SDSMAX LS, L380 мм, W50 мм
ZEBRA
-арт. 064786350

Номер товара 064786350
В наличии

Цена:
1 610 грн/шт

Зубило плоское SDSMAX LS, 380х50 mm

Номер товара 064786350

1 610 грнБез НДС: 1 341.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Зубило нового поколения с хвостовиком для SDS-Max.

Оптимальная защита от заклинивания

Новая форма зубила предотвращает заклинивание и уменьшает трение.

Высокая производительность снятия слоя материала

Самозаточная конструкция снимает больше материала за меньшее время и обеспечивает высокую производительность в течение всего срока службы инструмента

На 170% более длительный срок службы по сравнению со стандартными версиями

Увеличенная рабочая зона


Сбивание штукатурки из стен и раскол грунта, стяжки и биту

Написать отзыв