- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спиральное по металлу
- Сверло двухстор. HSS WN тип RN
- Двустороннее сверло HSS WN тип RN
Способы доставки
Сборное сверло для работы по тонколистовой стали, угол наконечника 118°
Прецизионное сверление
Прочное спиральное сверло с очень короткой конструкцией обеспечивает прецизионное сверление.
Самоцентрирующееся
Подточка режущих кромок обеспечивает прекрасный эффект центрирования даже на округлых материалах, устраняя необходимость в кернении или центрировании.
Примечание
Сведения о сверлах/их предназначении для материалов см. в обзорных таблицах
Диаметр (Ø) | 4 мм |
Длина | 55 мм |
Длина крепежного паза | 14 мм |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Обрабатываемые материалы | Сталь |
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах | 2 из 4 баллов |
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка | 2 из 4 баллов |
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Режущий материал | HSS |
Самоцентрирующийся | Да |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Угол профиля | 118 °С |
Универсальность (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Характер сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Каталог Würth