- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спирал. по металлу, ассорт./набор
- Набор бит и отверток, тип RW, 31 предм.
- Drill and screwdriver set RW edition, 31 pcs.
Способы доставки
Лимитированная серия с подписью Рейнгольда Вюрта.
Включает в себя инновационные высокопроизводительные спиральные сверла с
ступенчатой геометрией рабочей части, магнитный держатель бит 1/4 "
с функцией быстрой смены одной рукой, распространенные биты с
цветовой маркировкой профиля для быстрого поиска необходимой
биты и магнитные торцевые головки для использования в дрелей и
шуруповертах.
Состав набора:
Сверла спиральные HSS DIN 338 SMART STEP: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 мм
Держатель бит 1/4 '' магнитный
Биты 1/4 '' 25 мм: AW 10 AW 20 AW 25 AW 30 AW 40, PH 1,
PH 2, PH 3, PZ 1, PZ2, SL 0.6x3.5 мм, SL 0.8x5.5 мм, TX 10, TX 15
TX 20, TX 25, TX 30, шестигранник 3, 4, 5 мм;
Головки с 1/4 "Е6.3 с магнитом 7 мм, 8 мм, 3/8", 10 мм, 13 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 31 шт. |