Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бита RW 10 - фото №1Бита RW 10 - фото №2Бита RW 10 - фото №3Бита RW 10 - фото №4Бита RW 10 - фото №5Бита RW 10 - фото №6
Бита RW 10 - фото №1
Бита RW 10 - фото №2
Бита RW 10 - фото №3
Бита RW 10 - фото №4
Бита RW 10 - фото №5
Бита RW 10 - фото №6

Бита RW 10, 1/4IN, L25 mm
-арт. 061470 10

Номер товара 06147010
В наличии

Цена:
63.6 грн/шт

Бита RW 10

Номер товара 06147010

63.6 грнБез НДС: 53 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Идеальная бита для нового поколения винтов ASSY


Примечание

Для привода RW и AW требуется всего одна бита. Биты RW и AW подходят для шурупов с приводами RW и AW

Написать отзыв

   

Информация о продукте