Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.

Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №1Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №2Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №3Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №4Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №5
Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №1
Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №2
Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №3
Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №4
Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт. - фото №5

Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.

Набор отверток, кругл. лезвие, PH/шлиц., 8 шт.
Н-Р-ОТВЁРТОК-PH/SZ-6ШТ
ZEBRA

Номер товара 061392326
В наличии

Цена:
1 202.4 грн/шт

Набор отверток ZEBRA®, круглий стержень, шліц и PH, 6шт.

Номер товара 061392326

1 202.4 грнБез НДС: 1 002 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Комплект из 6 штук:

0,6 x 3,5 x 100 мм; 1,0 x 5,5 x 125 мм; 1,2 x 6,5 x 150 мм; 1,2 x 8,0 x 175; PH1; PH2.

Написать отзыв

   

Информация о продукте